Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantwinkelschraubendreher SW 2mm kurz 50x16mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000825172
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000825172
EAN/GTIN:
     4015448404378
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936

Sechskantwinkelschraubendreher SW 2mm kurz 50x16mm PROMAT

S2-Stahl matt verchromt · Schlüsselenden gefast · Oberfläche matt verchromt · ISO 2936 K
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
2 mm
Schenkellänge:
50 x 16 mm
Oberfläche:
matt verchromt
Form:
kurz
Marke:
PROMAT
Material:
S2-Stahl
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,113*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,136*
€ 0,162
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000825170
ab € 0,16*
Ähnlich
PROMAT
4000825174
ab € 0,123*
Ähnlich
PROMAT
4000825176
ab € 0,123*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.