Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendrehersatz 9tlg.T9-T45 farbcodiert Ku.-Halter PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000825115
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000825115
EAN/GTIN:
     4015448682882
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel-Satz
Stiftschlüsselsatz
stiftschlüssel-satz 9-teilig
stiftschlüssel satz

Winkelschraubendrehersatz 9tlg.T9-T45 farbcodiert Ku.-Halter PROMAT

mit Kugelköpfen · mit Farbcodierung · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · S2-Stahl · pulverbeschichtet Besondere Produktvorteile: jeder Schlüssel für schnelles Finden farbcodiert Weitere technische Eigenschaften: · Bestückung: T9 - T45
Weitere Informationen:
Inhalt:
9-teilig
Größen:
T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40, T 45
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
Marke:
PROMAT
Ausführung:
farbcodiert
Verpackung:
Kunststoffhalter
Material:
S2-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Set, Stiftschlüsselsätze, Winkelschraubendrehersatz, Winkelschraubendrehersätze
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000825109
ab € 8,45*
Ähnlich
PROMAT
4000825110
ab € 9,44*
Ähnlich
PROMAT
4000825111
ab € 5,76*
Ähnlich
PROMAT
4000825113
ab € 5,86*
Ähnlich
PROMAT
4000825114
ab € 9,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.