| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000825028 Herst.-Nr.: 4000825028 EAN/GTIN: 4015448736394 |
| |
|
| | |
| Stiftschlüssel m.Quergr.SW 10mm Klingen-L.200mm m.Seitenabtr.u.Kugelk.PROMAT mit 2-Komponenten-Griff für Innensechskantschrauben · seitlicher Abtrieb für das Aufbringen großer Kräfte · der Kugelkopf ermöglicht ein Schrauben bis zu einem Winkel von 25° · Klingen S2-Stahl · verchromt Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 10 mm | Klingenlänge: | 200 mm | Marke: | PROMAT | Ausführung: | mit Seitenabtrieb und Kugelkopf | Material: | S2-Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, innensechskant-schraubendreher sw10, inbus schraubendreher, stiftschlüssel mit kugelkopf (innensechskant)10mm, Quergriffschraubendreher, Schraubendreher, Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff, Stiftschlüssel mit T-Griff, T-Griff Schraubendreher |
| | |
| |