Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufendrehstift D.6,8,10,12,14mm L.250mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000823770
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000823770
EAN/GTIN:
     4015448455691
Suchbegriffe:
Drehstift
Steckschlüssel Drehstift
Stufen-Drehstift
Stufendrehstift

Stufendrehstift D.6,8,10,12,14mm L.250mm PROMAT

für Rohrsteckschlüssel · gehärtet · verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Material: C45
Weitere Informationen:
Ø:
6, 8, 10, 12, 14 mm
Länge:
250 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
für Rohrsteckschlüssel
Weitere Suchbegriffe: drehstift 250 mm, stufen drehstift, Drehstifte, Steckschlüsseldrehstift, Stufen-Drehstifte
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.