Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel 17x19mm 290mm tief gekr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000823320
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000823320
EAN/GTIN:
     4015448404026
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel

Doppelringschlüssel 17x19mm 290mm tief gekr.PROMAT

CV-Stahl · verchromt · tief gekröpft · mit dünnwandigen Ringen DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
17 x 19 mm
Länge:
290 mm
Ausführung:
tief gekröpft
Marke:
PROMAT
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2 10X11
ab € 6,80*
Sonstiges
Gedore
2 10X13
ab € 7,51*
Sonstiges
Gedore
2 12X13
ab € 7,86*
Sonstiges
Gedore
2 12X14
ab € 8,08*
Sonstiges
Gedore
2 13X14
ab € 9,01*
Sonstiges
Gedore
2 13X15
ab € 9,18*
Sonstiges
Gedore
2 13X17
ab € 8,32*
Sonstiges
Gedore
2 14X15
ab € 9,59*
Sonstiges
Gedore
2 14X17
ab € 10,67*
Sonstiges
Gedore
2 16X17
ab € 9,80*
Sonstiges
Gedore
2 16X18
ab € 11,25*
Sonstiges
Gedore
2 17X19
ab € 11,45*
Sonstiges
Gedore
2 18X19
ab € 10,51*
Sonstiges
Gedore
2 18X21
ab € 14,41*
Sonstiges
Gedore
2 19X22
ab € 11,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.