Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel 6x7mm L.122mm verchr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000823100
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000823100
EAN/GTIN:
     4015448403692
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppelgabelschlüssel

Doppelmaulschlüssel 6x7mm L.122mm verchr.PROMAT

CV-Stahl · matt verchromt · Maulstellung 15 ° · mit flachen Köpfen DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Material: CV-Stahl · Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
6 x 7 mm
Länge:
122 mm
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Weitere Suchbegriffe: DIN Schlüssel, Gabelschlüssel, Maulschlüssel
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hazet
450N-10X11
ab € 4,32*
Sonstiges
Hazet
450N-10X13
ab € 6,60*
Sonstiges
Hazet
450N-12X13
ab € 5,16*
Sonstiges
Hazet
450N-14X15
ab € 5,35*
Sonstiges
Hazet
450N-16X17
ab € 5,90*
Sonstiges
Hazet
450N-16X18
ab € 7,23*
Sonstiges
Hazet
450N-17X19
ab € 6,39*
Sonstiges
Hazet
450N-18X19
ab € 6,38*
Sonstiges
Hazet
450N-20X22
ab € 7,73*
Sonstiges
Hazet
450N-21X22
ab € 8,51*
Sonstiges
Hazet
450N-22X24
ab € 10,87*
Sonstiges
Hazet
450N-24X26
ab € 9,43*
Sonstiges
Hazet
450N-25X28
ab € 11,02*
Sonstiges
Hazet
450N-27X32
ab € 12,96*
Sonstiges
Hazet
450N-30X32
ab € 13,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.