Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 3/8 Zoll 6-kant SW 6mm L.30mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000821521
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821521
EAN/GTIN:
     4015448524052
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8...

Steckschlüsseleinsatz 3/8 Zoll 6-kant SW 6mm L.30mm PROMAT

10,0 mm (3/8 ″)-Vierkantantrieb · 6-kant nach DIN 3124 · Chrom-Vanadium-Stahl · geschmiedet · matt verchromt · DIN 3124 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
6 mm
Länge:
30 mm
Oberfläche:
verchromt
Antriebsvierkant mm:
10 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
6-kant
Antriebsvierkant:
3/8 ″
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725-1
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 6mm, Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821525
ab € 0,70*
Ähnlich
PROMAT
4000821526
ab € 0,70*
Ähnlich
PROMAT
4000821527
ab € 0,70*
Ähnlich
PROMAT
4000821528
ab € 0,70*
Ähnlich
PROMAT
4000821522
ab € 0,70*
Ähnlich
PROMAT
4000821523
ab € 0,70*
Ähnlich
PROMAT
4000821524
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.