Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulringratschenschlüssel SW 17mm L.232mm umschaltbar,Rings.15Grad PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000821443
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821443
EAN/GTIN:
     4015448536888
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

Maulringratschenschlüssel SW 17mm L.232mm umschaltbar,Rings.15Grad PROMAT

umschaltbar · CV-Stahl · matt verchromt · Maulstellung 15°, Ringseite um 15°, abgewinkelt · 72 Zähne Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
17 mm
Länge:
232 mm
Zähne:
72
Marke:
PROMAT
Ausführung:
umschaltbar
Rückschwenkwinkel:
5 °
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel 17 mm, ratschenmaulschlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Knarrenschlüssel, Maulringratschenschlüssel, Ratschenringgabelschlüssel, Ringknarre, Ringmaulratschenschlüssel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821441
ab € 5,84*
Ähnlich
PROMAT
4000821442
ab € 6,54*
Ähnlich
PROMAT
4000821444
ab € 8,37*
Ähnlich
PROMAT
4000821439
ab € 16,22*
Ähnlich
PROMAT
4000821440
ab € 5,57*
Ähnlich
PROMAT
4000821446
ab € 52,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.