Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulringratschenschlüssel SW 8mm L.135mm umschaltb.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000821440
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821440
EAN/GTIN:
     4015448536857
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

Maulringratschenschlüssel SW 8mm L.135mm umschaltb.PROMAT

umschaltbar · CV-Stahl · matt verchromt · Maulstellung 15°, Ringseite um 15°, abgewinkelt · 72 Zähne Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
8 mm
Länge:
135 mm
Zähne:
72
Marke:
PROMAT
Ausführung:
umschaltbar
Rückschwenkwinkel:
5 °
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel 8mm, ratschenmaulschlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Knarrenschlüssel, Maulringratschenschlüssel, Ratschenringgabelschlüssel, Ringknarre, Ringmaulratschenschlüssel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821441
ab € 5,83*
Ähnlich
PROMAT
4000821442
ab € 6,49*
Ähnlich
PROMAT
4000821443
ab € 7,76*
Ähnlich
PROMAT
4000821444
ab € 8,37*
Ähnlich
PROMAT
4000821439
ab € 16,21*
Ähnlich
PROMAT
4000821446
ab € 52,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.