| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000821375 Herst.-Nr.: 4000821375 EAN/GTIN: 4015448483861 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll Innen-6-kant SW 7mm L.100mm PROMAT 12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innensechskant-Profil · Sockel aus Chrom-Vanadium-Stahl · Klinge aus Sonderstahl · DIN 7422 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 7 mm | Länge: | 100 mm | Oberfläche: | verchromt / phosphatiert | Antriebsvierkant mm: | 12,5 mm | Marke: | PROMAT | Ausführung: | Innen-6-kant | Antriebsvierkant: | 1/2 ″ | Norm: | DIN 7422 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz innensechskant 1/2" sw7, einhand knarrensatz, einhand-knarrensatz 1/2", Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze |
| | |
| |