Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Antriebs-4-KT.1/4 Zoll Antriebs-6-KT.1/4 Zoll L.25mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000821073
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821073
EAN/GTIN:
     4015448483724
Suchbegriffe:
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit

Adapter Antriebs-4-KT.1/4 Zoll Antriebs-6-KT.1/4 Zoll L.25mm PROMAT

zum Antrieb von Bits mit einer Knarre · DIN 3123 Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 25mm
Weitere Informationen:
Antriebssechskant:
1/4 ″
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Marke:
PROMAT
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Antriebssechskant mm:
6,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Adapter 1/4 Zoll Innenvierkantantrieb, Adapter für 1/4 Zoll Schrauberbits, Bit-Adapter, Verbindungsteile
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821074
ab € 0,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.