Steckschlüssel-/Handwerkzeugkoffer 131-tlg.m.Ring-Ratschenschlüsseln PROMAT
6,3 mm (1/4")- und
12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus CV-Stahl · Schraubeinsätze mit CV-Stahl-Sockel und Klinge aus Spezialstahl phosphatiert ·
Hebelumschaltknarren mit 2-Komponentengriff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauswurf
Inhalt Unterseite: mit 6,3 mm (1/4")-
Vierkantantrieb 1 Hebelumschaltknarre,
Rückschwenkwinkel 18° je 1
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz SW 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm je 1
6-kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz SW
6 / 7 / 8 / 10 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit
Innen-TORX®-Profil Gr. T 15 / 20 / 25 / 30 je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit
Außen-TORX®-Profil SW E 4 / 5 / 6 / 8 je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit
Innensechskant-Profil Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz für
Schlitzschrauben 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit
Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 / 2 je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit
Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 / 2 je 1 Verlängerung 75 / 150 mm 1 Gleitstück für Verlängerung 1 Kardangelenk 1 Handgriff mit
6,3 mm (1/4")-Vierkant
mit 12,5 mm (1/2")-
Vierkantantrieb 1 Hebelumschaltknarre,
Rückschwenkwinkel 10° je 1
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm je 1
6-kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz SW 13 / 17 / 19
mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit
Außen-TORX®-Profil SW E 10 / 12 / 14 / 18 je 1 Verlängerung 125 / 250 mm 1 Gleitstück für Verlängerung 1 Kardangelenk je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit
Innensechskant-Profil Länge 100 mm, Gr. 7 / 8 / 10 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit
Innen-TORX®-Profil Gr. T 40 / 45 / 50 / 55 je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Zündkerzen SW 16 / 21 mm 1 Ring-Maulschlüssel-Satz 8-teilig (8-19 mm,
Ausführung siehe Tabelle)
Inhalt Oberseite: 1 Wasserpumpenzange 240 mm 1 Kombizange 180 mm, 1 Seitenschneider 160 mm 1 Schlosserhammer (300 g) 1 Cuttermesser, 1 Puksäge 240 mm 1 Spannungsprüfer je 1 Schraubendreher für
Schlitzschrauben 125 x 5,5 / 150 x 6,5 mm je 1 Schraubendreher für Schrauben mit
Kreuzschlitz (PH) Gr. 80 x 1 / 100 x 2 mm
Bitsortiment 1
Bit-Halter mit Magnet und Schnellwechselfutter je 1 Bit für
Schlitzschrauben Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm je 1 Bit für Schrauben mit
Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 / 3 2 Bits für Schrauben mit
Kreuzschlitz (PH) Gr. 2 je 1
Bit für
Schrauben mit
Kreuzschlitz( PZD) Gr. 1 / 3 2 Bits für Schrauben mit
Kreuzschlitz (PZD) Gr. 2 je 1 Bit für Schrauben mit
Innen-TORX®-Profil Gr.
T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 je 1 Bit
mit Bohrung für Schrauben mit
Innen-TORX®-Profil mit Sicherungsstift Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 je 1 Bit für Schrauben mit
Innensechskant-Profil Gr. 3 / 4 / 5 / 6 1
Adapter 6,3 mm (1/4")-Außenvierkant auf
6,3 mm (1/4")-Außensechskant zum maschinellen Antrieb von Steckschlüssel-Einsätzen (alle Bits ca. 25 mm lang)
Adapter 1 Adapter 6,3 mm (1/4“)- Innenvierkant auf 6,3 mm (1/4“)- Innensechskant zum Antrieb von Bits mit einer Knarre 1 Adapter 6,3 mm(1/4“)-Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4“-)Außensechskant zum maschinellen Antrieb von Steckschlüssel-Einsätzen (konv. Akkuschrauber) 1 Adapter 12,5 mm (1/2“)-Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4“-)Außensechskant zum maschinellen Antrieb von Steckschlüssel-Einsätzen (konv. Akkuschrauber)
Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl