Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenmeißel fl.Schaft-Q.8mm 10mm 100mm CV-Stahl PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000817170
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000817170
EAN/GTIN:
     4015448403241
Suchbegriffe:
Hand-Fliesenmeißel
hand fliesenmeißel

Fliesenmeißel fl.Schaft-Q.8mm 10mm 100mm CV-Stahl PROMAT

Chrom-Vanadium-Stahl · 8-kant · geschmiedet · gehärtet · Schlagkopf vergütet · lackiert Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
100 mm
Schaftquerschnitt:
8 mm
Schneidenbreite:
10 mm
Typ:
flach
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Fliese, Fliesenmeißel, Meißel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000817171
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.