Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweizer Glättekelle L.500mm B.130mm rostfrei,m.H-Heft VA S.0,7mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5225013100
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000816771
EAN/GTIN:
     4015448715757
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle

Schweizer Glättekelle L.500mm B.130mm rostfrei,m.H-Heft VA S.0,7mm PROMAT

aus rostfreiem Edelstahl · Buchenholzheft Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: rostfrei, m. Buchenholzheft
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Länge:
500 mm
Marke:
PROMAT
Stärke:
0,7 mm
Material:
Edelstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
192
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,42*
€ 9,66*
1 Tag
180
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 7,54*
€ 9,83*
3 Tage
257
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 8,98*
€ 11,68*
1 Tag
257
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,56*
€ 12,28*
2 Tage
257
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,95*
€ 12,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 70 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 90 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 96,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000816762
ab € 3,84*
Sonstiges
PROMAT
4000816767
ab € 3,53*
Sonstiges
PROMAT
4000816763
ab € 3,83*
Sonstiges
PROMAT
4000816768
ab € 3,53*
Sonstiges
PROMAT
4000816764
ab € 4,30*
Sonstiges
PROMAT
4000816769
ab € 3,61*
Sonstiges
PROMAT
4000816765
ab € 4,30*
Sonstiges
PROMAT
4000816770
ab € 3,457*
Sonstiges
PROMAT
4000816766
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.