Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glättekelle L.280mm B.130mm Zahn 10x10 VA S.0,7mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000816767
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000816767
EAN/GTIN:
     4015448715702
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle

Glättekelle L.280mm B.130mm Zahn 10x10 VA S.0,7mm PROMAT

perfekt zum Aufbringen und Abziehen von Gips und Putz
Weitere Informationen:
Zahnung:
10x10
Griffausführung:
2 Komponenten
Stütze:
Polyamid mit Glasfasern
Blatt:
rostfreier Edelstahl
Breite:
130 mm
Länge:
280 mm
Marke:
PROMAT
Stärke:
0,7 mm
Material:
Edelstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
51
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,53*
€ 4,83*
1 Tag
49
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,55*
€ 4,85*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,97*
€ 5,37*
2 Tage
69
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,79*
€ 5,52*
3 Tage
69
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,23*
€ 5,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 48,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000816762
ab € 3,84*
Ähnlich
PROMAT
4000816763
ab € 3,83*
Ähnlich
PROMAT
4000816768
ab € 3,53*
Ähnlich
PROMAT
4000816764
ab € 4,30*
Ähnlich
PROMAT
4000816769
ab € 3,61*
Ähnlich
PROMAT
4000816765
ab € 4,30*
Ähnlich
PROMAT
4000816770
ab € 3,457*
Ähnlich
PROMAT
4000816766
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.