Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge D.46mm Schnitt-T.38mm 4/6 Kombizahn HSS-Bi-Metall o.Zub.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814545
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814545
EAN/GTIN:
     4015448536581
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge bi-metall d=46mm
lochsäge

Lochsäge D.46mm Schnitt-T.38mm 4/6 Kombizahn HSS-Bi-Metall o.Zub.PROMAT

HSS-Bi-Metall · die bruchsichere Konstruktion der Lochsägen eignet sich zum Schneiden runder Löcher in praktisch alle bearbeitbaren Materialien, einschließlich Gusseisen, Kupfer, Bronze, Aluminium und Holz · alle Abmessungen haben 4/6-Kombizahn und können bis zu einer Schnitttiefe von 38 mm eingesetzt werden · die dazugehörigen Aufnahmeschäfte ermöglichen ein leichtes und schnelles Einspannen in Hand- bzw. stationäre Bohrmaschinen Lieferung ohne Aufnahmeschaft Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: ohne Zubehör · Zahnung: 4/6 Kombizahn
Weitere Informationen:
Sägen-Ø:
46 mm
Schnitttiefe:
38 mm
Marke:
PROMAT
Material:
HSS-Bi-Metall
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss, Dosensenker, Lochsägen, Zylindersägen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814538
ab € 1,16*
Ähnlich
PROMAT
4000814540
ab € 1,56*
Ähnlich
PROMAT
4000814542
ab € 2,07*
Ähnlich
PROMAT
4000814543
ab € 2,43*
Ähnlich
PROMAT
4000814544
ab € 2,46*
Ähnlich
PROMAT
4000814546
ab € 2,98*
Ähnlich
PROMAT
4000814548
ab € 3,81*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,64*
Ähnlich
PROMAT
4000814539
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.