| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6009250 Herst.-Nr.: 4000814539 EAN/GTIN: 4015448536529 |
| |
|
| | |
| Lochsägen Ausführung: HSS-Bi-Metall · Alle Abmessungen haben 4/6-Kombizahn und können bis zu einer Schnitttiefe von 38 mm eingesetzt werden · Die dazugehörigen Aufnahmeschäfte ermöglichen ein leichtes und schnelles Einspannen in Hand- bzw. stationäre Bohrmaschinen ∙ Lieferung ohne Aufnahmeschaft Anwendung: Die bruchsichere Konstruktion der Lochsägen eignet sich zum Schneiden runder Löcher in praktisch alle bearbeitbaren Materialien, einschließlich Gusseisen, VA- und Werkzeugstählen, Kupfer, Bronze, Aluminium und Holz Weitere Informationen: | | Sägen-Ø: | 13/16 " | Schnitttiefe: | 39 mm | Material: | HSS-Bi-Metall | Zahnung: | 4/6 Kombizahn | Ausführung: | ohne Zubehör |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss, Bi-Metall-Lochsägen, HSS-Lochsägen, Lochsägen, Bi-Metall, Lochsägen für Metall |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,62* | € 2,84* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 1,94* | € 3,08* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 2,83* | € 4,35* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 3,33* | € 5,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|