Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt Form C D.315mm B.2,5mm HSS Bohrungs-D.32mm Z.120 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814205
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814205
EAN/GTIN:
     4015448402459
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 315mm
kreissägeblatt

Metallkreissägeblatt Form C D.315mm B.2,5mm HSS Bohrungs-D.32mm Z.120 PROMAT

HSS · dampfbehandelt als Schutz gegen Materialaufschweißung · für Eisen- und Stahlwerkstoffe Zahnform C: Bogenzahn mit Vor- und Nachschneide · Bohrungs-Ø: 32 mm mit 2 Nebenlöchern 11/63 mm, 4 Nebenlöchern 9/50 mm und 2 Nebenlöchern 8/45 · für Berg- &- Schmid-, Mep-, Pedrazzoli-, Kasto-, Thomas-Kreissägemaschinen
Weitere Informationen:
Sägeblatt-Ø:
315 mm
Breite:
2,5 mm
Zähnezahl:
120
Bohrungs-Ø:
32 mm
Zahnform:
C
Zahnteilung:
8 mm
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Metallkreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter für Metallkreissägen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,70*
€ 115,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814206
ab € 62,90*
Ähnlich
PROMAT
4000814203
ab € 70,22*
Ähnlich
PROMAT
4000814204
ab € 69,32*
Ähnlich
PROMAT
4000814208
ab € 74,52*
Ähnlich
PROMAT
4000814209
ab € 106,36*
Ähnlich
PROMAT
4000814202
ab € 68,69*
Ähnlich
PROMAT
4000814207
ab € 74,47*
Ähnlich
PROMAT
4000814213
ab € 103,42*
Ähnlich
PROMAT
4000814210
ab € 103,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.