Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt Form BW D.300mm B.2,5mm HSS Bohrungs-D.32mm Z.220 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814204
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814204
EAN/GTIN:
     4015448402442
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bausägeblatt 300mm
kreissägeblatt

Metallkreissägeblatt Form BW D.300mm B.2,5mm HSS Bohrungs-D.32mm Z.220 PROMAT

HSS · dampfbehandelt als Schutz gegen Materialaufschweißung · für Eisen- und Stahlwerkstoffe Zahnform BW: Bogenzahn mit wechselseitiger Abschrägung · Bohrungs-Ø: 32 mm mit 2 Nebenlöchern 11/63 mm, 4 Nebenlöchern 9/50 mm und 2 Nebenlöchern 8/45 · für Berg- &- Schmid-, Mep-, Pedrazzoli-, Kasto-, Thomas-Kreissägemaschinen
Weitere Informationen:
Sägeblatt-Ø:
300 mm
Breite:
2,5 mm
Zähnezahl:
220
Bohrungs-Ø:
32 mm
Zahnform:
BW
Zahnteilung:
4,5 mm
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Metallkreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter für Metallkreissägen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814206
ab € 62,90*
Ähnlich
PROMAT
4000814203
ab € 70,22*
Ähnlich
PROMAT
4000814208
ab € 74,52*
Ähnlich
PROMAT
4000814209
ab € 106,36*
Ähnlich
PROMAT
4000814202
ab € 68,69*
Ähnlich
PROMAT
4000814205
ab € 77,02*
Ähnlich
PROMAT
4000814207
ab € 74,47*
Ähnlich
PROMAT
4000814213
ab € 103,42*
Ähnlich
PROMAT
4000814210
ab € 103,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.