Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägebogen Gesamt-L.240mm Blatt-L.150mm ZpZ 25 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814012
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814012
EAN/GTIN:
     4015448487418
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen

Sägebogen Gesamt-L.240mm Blatt-L.150mm ZpZ 25 PROMAT

Bügel aus Rundstahl · Oberfläche pulverbeschichtet schwarz mit blauen Kunststoffgriffschalen und eingespanntem PUK® Universalsägeblatt, Art.-Nr. 4000 814 020
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
240 mm
Blattlänge:
150 mm
Zähne per Zoll:
25
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, bügelsäge, Baby, Babyeisensäge, Babysäge, Bügeleisensäge, Eisensäge, Sägebögen, Sägen, Taschensäge
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Haunstetter Sägenfabrik
300110
ab € 5,70*
Ähnlich
Josef Haunstetter Sägenfabrik
305100
ab € 3,12*
Ähnlich
Josef Haunstetter Sägenfabrik
150100
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.