Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeband 1335x13x0,65mm HSS M42 ZpZ 8-12 PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-4000814000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448677895
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
bandsägeblatt 1335x13x0,65mm
besonders verschleißfestes Bimetall-Sägeband in HSS M42 Qualität · mit variabler Zahnteilung · geeignet für Sägearbeiten in Werkstoffen unterschiedlicher Qualität
Weitere Informationen:
Bandlänge:
1335 mm
Bandbreite:
13 mm
Bandstärke:
0,65 mm
Zähne per Zoll:
8-12
Schneidstoff:
HSS M42
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, bandsägeblatt 13x0,65, Bimetall Sägeband, Bi-Metall Sägeband, Metall-Sägeband, Metallsägebänder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
80
5
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 7,44*
€ 10,22*
3 Tage
60
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,77*
€ 10,27*
1 Tag
56
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 7,98*
€ 10,44*
Lager 9587
105
5
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 7,24*
€ 10,97*
5 Tage
80
5
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 8,52*
€ 11,25*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 10,97*
€ 13,05
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 10,52*
€ 12,52
pro Kartonage
ab 15 Kartonagen
€ 9,91*
€ 11,79
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 9,56*
€ 11,38
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 9,19*
€ 10,94
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 8,39*
€ 9,98
pro Kartonage
ab 55 Kartonagen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 7,70*
€ 9,16
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 7,24*
€ 8,62
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 7,24* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 54,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814001
ab € 7,22*
Ähnlich
PROMAT
4000814002
ab € 12,93*
Ähnlich
PROMAT
4000814003
ab € 14,29*
Ähnlich
PROMAT
4000814004
ab € 15,08*
Ähnlich
PROMAT
4000814007
ab € 18,35*
Ähnlich
PROMAT
4000814005
ab € 18,24*
Ähnlich
PROMAT
4000814006
ab € 18,37*
Ähnlich
PROMAT
4000814008
ab € 18,89*
Ähnlich
PROMAT
4000814009
ab € 19,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.