Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splintentreiber L.150mm D.vorn 5mm Schaft-Q.10mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000812225
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000812225
EAN/GTIN:
     4015448401919
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
splintentreiber 150x10x 5mm
splintentreiber

Splintentreiber L.150mm D.vorn 5mm Schaft-Q.10mm PROMAT

DIN 6450 · Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl · aus achtkantigem Stahl · poliert · gehärtet · Schlagkopf vergütet Weitere technische Eigenschaften: · Schaftquerschnitt: 10mm
Weitere Informationen:
Ø:
vorn 5 mm
Länge:
150 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: splintentreiber 5mm, Schlagwerkzeug
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000812222
ab € 1,17*
Ähnlich
PROMAT
4000812223
ab € 1,17*
Ähnlich
PROMAT
4000812224
ab € 1,16*
Ähnlich
PROMAT
4000812226
ab € 1,17*
Ähnlich
PROMAT
4000812227
ab € 1,21*
Ähnlich
PROMAT
4000812228
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.