Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatikkörner L.135mm Schaft-Q.2mm 2mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000812205
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000812205
EAN/GTIN:
     4015448595861
Suchbegriffe:
Automatik-Körner
Automatikkörner
automatik körner

Automatikkörner L.135mm Schaft-Q.2mm 2mm PROMAT

mit Federmechanismus, für die Einhandbedienung · die Schlagstärke ist durch das Drehen des Knaufs einstellbar Weitere technische Eigenschaften: · Körnung: 2mm
Weitere Informationen:
Länge:
135 mm
Schaftquerschnitt:
2 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Körner, Schlagwerkzeug
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rennsteig
430129
ab € 9,52*
Ähnlich
Rennsteig
430130
ab € 10,88*
Ähnlich
Rennsteig
430131
ab € 12,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.