Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatischer Körner, Ø 4 mm, 60 - 130 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatischer Körner, Ø 4 mm, 60 - 130 N
Automatischer Körner, Ø 4 mm, 60 - 130 N
Artikel-Nr.:
     CK77V-430130
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     430130
EAN/GTIN:
     4049002002380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Körner
Automatikkörner
Körner
rennsteig körner
  • selbstschlagend
  • Präzisionsausführung
  • mit auswechselbarer gehärteter Spitze
  • Schlagkraft einstellbar
  • Material: Stahl, Oberfläche galvanisiert
  • Auslieferung mit Euro-Loch-Aufhängung zur Präsentation an SB-Wänden
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
430 130
EAN:
4049002002380
Gewicht:
78 g
Abmessung:
125 mm
Durchmesser Spitze:
4 mm
Schaft Ø:
14 mm
Schlagkraft:
60 – 130 N
Weitere Suchbegriffe: körner, körner 125mm
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
439130
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.