Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel L.200mm Schneiden-B.21mm Schaft-Q.20x12mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000812103
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000812103
EAN/GTIN:
     4015448401414
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeissel 200x10x12 mm

Flachmeißel L.200mm Schneiden-B.21mm Schaft-Q.20x12mm PROMAT

DIN 6453 · Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl · aus flachovalem Stahl · lackiert · gehärtet · Schlagkopf vergütet Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: lackiert · Form: flachoval · DIN: DIN 6453 · Material: Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Schneidenbreite:
21 mm
Schaftquerschnitt:
20 x 12 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel, Flachmeißel, Meißel, Schlagwerkzeug
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000812100
ab € 1,85*
Ähnlich
PROMAT
4000812101
ab € 2,19*
Ähnlich
PROMAT
4000812102
ab € 2,88*
Ähnlich
PROMAT
4000812104
ab € 3,32*
Ähnlich
PROMAT
4000812105
ab € 3,93*
Ähnlich
PROMAT
4000812106
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.