Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel L.175mm Schneiden-B.21mm Schaft-Q.20x12mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000812102
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000812102
EAN/GTIN:
     4015448401407
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeißel

Flachmeißel L.175mm Schneiden-B.21mm Schaft-Q.20x12mm PROMAT

DIN 6453 · Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl · aus flachovalem Stahl · lackiert · gehärtet · Schlagkopf vergütet Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: lackiert · Form: flachoval · DIN: DIN 6453 · Material: Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
Weitere Informationen:
Länge:
175 mm
Schneidenbreite:
21 mm
Schaftquerschnitt:
20 x 12 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Flachmeißel, Meißel, Schlagwerkzeug
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000812100
ab € 1,85*
Ähnlich
PROMAT
4000812101
ab € 2,19*
Ähnlich
PROMAT
4000812103
ab € 3,33*
Ähnlich
PROMAT
4000812104
ab € 3,32*
Ähnlich
PROMAT
4000812105
ab € 3,93*
Ähnlich
PROMAT
4000812106
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.