| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000811616 Herst.-Nr.: 4000811616 EAN/GTIN: 4015448882459 |
| |
|
| | |
| Schonhammer L.375mm Kopf-D.40mm Hickory rückschlagfrei hart Nyl.weiß PROMAT splitterfreie, bruch- und verschleißfeste Polyamid-Köpfe · auswechselbar · beim Aufschlag wird der Schrot zur Schlagseite geschleudert und bewirkt das rückschlagfreie Schlagen · Schlagwirkung um bis zu 100 % größer als bei normalen Schonhämmern · 75 Shore D · getestet bis -20° C · mit Hickorystiel und Stahlstielhülse · Anwendungsbereiche: für Werkzeug- und Maschinenbau, Kfz-Reparatur, Blech- und Montagearbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 375mm · Gewicht: 736g · Kopflänge: 125mm · Einsätze: Nylon weiß · Schlag: hart · Stiel: Hickory Weitere Informationen: | | Kopf-Ø: | 40 mm | Ausführung: | rückschlagfrei | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |