Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blech-/Rundstahlschere 2BR/6 Messer-L.180mm Stahlbl.70x6mm Rundstahl 13mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000810999
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000810999
EAN/GTIN:
     4015448479093
Suchbegriffe:
Handhebelschere
Hebel-Blechschere
Hebelblechschere
Hebelschere

Blech-/Rundstahlschere 2BR/6 Messer-L.180mm Stahlbl.70x6mm Rundstahl 13mm PROMAT

Maschinenkörper aus stabilen, hochwertigen Stahlplatten · besonders leichter Blechdurchschub durch neue Körperform (Plattenkörper) · leicht stufenlos verstellbarer großer Niederhalter · dadurch präzises Scheren nach Anriss und saubere Schnittqualität · zuverlässiger Unfallschutz durch Sicherungsbolzen · hochwertige Scherenwerkzeuge, sorgfältig gefertigt, gehärtet und geschliffen, garantieren hohe Standzeiten und lange Lebensdauer · besonders geeignet für Montagearbeiten für Schlossereien, Installateure, Lehrwerkstätten etc. · leicht transportabel Lieferung komplett mit Handhebel
Weitere Informationen:
Schneidleistung Stahlblech:
70 x 6 mm
Schneidleistung Rundstahl:
13 mm
Messerlänge:
180 mm
Gewicht:
18 kg
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: handhebelschere, Blechscheren, Rundstahlschere, Rundstahlscheren, Stahlschere
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,2859*
€ 264,5202
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,42*
€ 250,3998
pro Stück
ab 3 Stück
€ 208,84*
€ 248,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,84*
€ 233,0496
pro Stück
ab 8 Stück
€ 176,95*
€ 210,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,73*
€ 207,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,21*
€ 196,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.