Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blech-/Rundstahlschere 2BR/5 Messer-L.150mm Stahlbl.50x5mm Rundstahl 11mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000810998
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000810998
EAN/GTIN:
     4015448479086
Suchbegriffe:
Handhebelschere
Hebel-Blechschere
Hebelblechschere
Hebelschere

Blech-/Rundstahlschere 2BR/5 Messer-L.150mm Stahlbl.50x5mm Rundstahl 11mm PROMAT

Maschinenkörper aus stabilen, hochwertigen Stahlplatten · besonders leichter Blechdurchschub durch neue Körperform (Plattenkörper) · leicht stufenlos verstellbarer großer Niederhalter · dadurch präzises Scheren nach Anriss und saubere Schnittqualität · zuverlässiger Unfallschutz durch Sicherungsbolzen · hochwertige Scherenwerkzeuge, sorgfältig gefertigt, gehärtet und geschliffen, garantieren hohe Standzeiten und lange Lebensdauer · besonders geeignet für Montagearbeiten für Schlossereien, Installateure, Lehrwerkstätten etc. · leicht transportabel Lieferung komplett mit Handhebel
Weitere Informationen:
Schneidleistung Stahlblech:
50 x 5 mm
Schneidleistung Rundstahl:
11 mm
Messerlänge:
150 mm
Gewicht:
10 kg
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: handhebelschere, Blechscheren, Rundstahlschere, Rundstahlscheren, Stahlschere
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,98*
€ 190,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,76*
€ 185,3544
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,45*
€ 169,5155
pro Stück
ab 8 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,64*
€ 153,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,32*
€ 143,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.