Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blech-/Rundstahlschere 2BR/4 Messer-L.120mm Stahlbl.50x4mm Rundstahl 11mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000810997
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000810997
EAN/GTIN:
     4015448479079
Suchbegriffe:
Handhebelschere
Hebelblechschere
Hebelschere
handhebelschere

Blech-/Rundstahlschere 2BR/4 Messer-L.120mm Stahlbl.50x4mm Rundstahl 11mm PROMAT

Maschinenkörper aus stabilen, hochwertigen Stahlplatten · besonders leichter Blechdurchschub durch neue Körperform (Plattenkörper) · leicht stufenlos verstellbarer großer Niederhalter · dadurch präzises Scheren nach Anriss und saubere Schnittqualität · zuverlässiger Unfallschutz durch Sicherungsbolzen · hochwertige Scherenwerkzeuge, sorgfältig gefertigt, gehärtet und geschliffen, garantieren hohe Standzeiten und lange Lebensdauer · besonders geeignet für Montagearbeiten für Schlossereien, Installateure, Lehrwerkstätten etc. · leicht transportabel Lieferung komplett mit Handhebel
Weitere Informationen:
Schneidleistung Stahlblech:
50 x 4 mm
Schneidleistung Rundstahl:
11 mm
Messerlänge:
120 mm
Gewicht:
8 kg
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Blechscheren, Rundstahlschere, Rundstahlscheren, Stahlschere
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,49*
€ 143,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,66*
€ 140,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,38*
€ 127,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 104,86*
€ 124,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,97*
€ 120,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000801056
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.