Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrzange Gesamt-L.425mm Spann-W.0-62mm f.Rohre 1 1/2 Zoll PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000810693
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000810693
EAN/GTIN:
     4015448400554
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange

Rohrzange Gesamt-L.425mm Spann-W.0-62mm f.Rohre 1 1/2 Zoll PROMAT

Maulstellung 90° · Chrom-Vanadium-Stahl · gesenkgeschmiedet · blau lackiert, poliert · Stellmutternsicherung · Zangenmaul induktiv gehärtet Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl · Modell: Kopf 90° abgewinkelt
Weitere Informationen:
Spannweite:
0-62 mm
Gesamtlänge:
425 mm
Griff:
blau lackiert
Marke:
PROMAT
für Rohre:
1 1/2 ″
für Rohre mm:
38,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, armaturenzange, Einhandrohrzangen, Kettenrohrzangen, Rohrzangen, Wasserpumpenzange, Zangen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000810692
ab € 8,83*
Ähnlich
PROMAT
4000810694
ab € 22,68*
Ähnlich
PROMAT
4000810695
ab € 33,33*
Ähnlich
PROMAT
4000810696
ab € 45,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.