Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monierzange L.250mm pol.schwarz lack.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000810053
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000810053
EAN/GTIN:
     4015448556725
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange

Monierzange L.250mm pol.schwarz lack.PROMAT

(Rabitz- oder Flechterzange) · zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang · Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC · Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet und angelassen Zange schwarz lackiert · Kopf poliert
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 3,5 mm
harter Draht Ø:
max. 2 mm
Zange:
schwarz lackiert
Marke:
PROMAT
Kopf:
poliert
Norm:
DIN ISO 9242
Weitere Suchbegriffe: Rabitzzange, Rabizzange, eisenflechterzange, Rabitzzangen, Zangen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000810052
ab € 5,72*
Ähnlich
PROMAT
4000810054
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.