Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monierzange L.280mm pol.schwarz lack.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000810054
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000810054
EAN/GTIN:
     4015448556732
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange

Monierzange L.280mm pol.schwarz lack.PROMAT

(Rabitz- oder Flechterzange) · zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang · Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC · Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet und angelassen Zange schwarz lackiert · Kopf poliert
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 3,5 mm
harter Draht Ø:
max. 2,2 mm
Zange:
schwarz lackiert
Marke:
PROMAT
Kopf:
poliert
Norm:
DIN ISO 9242
Weitere Suchbegriffe: Rabitzzange, Rabizzange, flechterzange 280mm, eisenflechterzange, Rabitzzangen, Zangen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000810052
ab € 5,54*
Ähnlich
PROMAT
4000810053
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.