Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser DIN 6527L Typ W D.20mm VHM spezial 38/40Grad HB Z.3 lang PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000806570
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000806570
EAN/GTIN:
     4015448778998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser

Schaftfräser DIN 6527L Typ W D.20mm VHM spezial 38/40Grad HB Z.3 lang PROMAT

VHM · spezialbeschichtet · DIN 6527 L · Typ W · Mehrschneider · lang · 45° Schutzfase · Zentrumschnitt · Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · 38/40 ° Drallwinkel (Z.3) · rechtsschneidend · Halsfreischliff · geeignet zum Schruppen und Schlichten von Aluminium, Kupfer und anderen NE-Metallen · spezielle TiAlN-Beschichtung verhindert ein Verkleben der Schneiden · Z.3 mit ungleicher Drallsteigung für vibrationsarmen Lauf und hohe Oberflächengüte Weitere technische Eigenschaften: · Drallwinkel: 38/40° · Schutzfase: 0,3mm · Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
20 mm
Schneidenlänge:
38 mm
Gesamtlänge:
104 mm
Einsatzlänge:
50 mm
Schaft-Ø:
20 mm
Freischliff:
19,5 mm
Schneidenanzahl:
3
Schaftausführung:
DIN 6535 HB
Typ:
W
Beschichtung:
spezialbeschichtet
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 6527 L
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
lang
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,57*
€ 238,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,61*
€ 206,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,31*
€ 206,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,13*
€ 194,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 155,49*
€ 185,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,00*
€ 182,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,42*
€ 171,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000806567
ab € 44,63*
Ähnlich
PROMAT
4000806568
ab € 63,00*
Ähnlich
PROMAT
4000806569
ab € 97,03*
Ähnlich
PROMAT
4000806561
ab € 25,35*
Ähnlich
PROMAT
4000806562
ab € 24,88*
Ähnlich
PROMAT
4000806563
ab € 24,91*
Ähnlich
PROMAT
4000806564
ab € 25,47*
Ähnlich
PROMAT
4000806565
ab € 24,30*
Ähnlich
PROMAT
4000806566
ab € 35,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.