| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000806506 Herst.-Nr.: 4000806506 EAN/GTIN: 4015448691563 |
| | |
|
| | |
| Schaftfräser DIN 6527K Typ UNI HPC D.10mm VHM TiAlN HB Z.4 kurz PROMAT VHM · Universal-Feinstkorn · TiAlN-beschichtet · DIN 6527 K (ähnlich) · Typ HPC · Vierschneider · kurz · 45° Schutzfase · Zentrumschnitt · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · ungleiche Steigung · ungleiche Teilung · rechtsschneidend · Vorteile: Für vibrationsarme Bearbeitung, zum Schruppen und Schlichten geeignet. Durch bewährte HPC-Geometrie mit Ungleichteilung und Multilayer-Beschichtung universell einsetzbar. Zum Fräsen in Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Cr-Ni-Stählen, NE-Metallen, Aluminium mit Siliciumanteil und abrasiven Werkstoffen Weitere technische Eigenschaften: · Schafttoleranz: h6 · Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet · Bearbeitungsart: HPC · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Schutzfase: 0,2mm Weitere Informationen: | | Nenn-Ø: | 10 mm | Schneidenlänge: | 14 mm | Gesamtlänge: | 66 mm | Schaft-Ø: | 10 mm | Schneidenanzahl: | 4 | Schaftausführung: | DIN 6535 HB | Typ: | UNI | Beschichtung: | TiAlN-beschichtet | Norm: | DIN 6527 K | Schneidstoff: | VHM | Baulänge: | kurz | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, vhm-schaftfräser d10mm z4, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge |
| | |
| |