| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000386040 Herst.-Nr.: 4000386040 EAN/GTIN: 4251824306656 |
| | |
|
| | |
| Erste Hilfe Koffer BAUBRANCHE B260xH170xT110ca.mm orange PROMAT DIN 13157-2021 · aus ABS-Kunststoff · gefüllt · schlagfest · form- und temperaturbeständig · speziell für die Baubranche · Koffer kann zum Säubern in Einzelteile zerlegt werden · umlaufende Gummidichtung, somit Schutz vor Spritzwasser und Staub · inkl. Wandhalterung · 2 gleich große Kofferschalen · variable Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten · leichtgängige Drehverschlüsse · integrierter Griff · orange Weitere technische Eigenschaften: · Material: ABS-Kunststoff · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Höhe ca.: | 170 mm | Breite ca.: | 260 mm | Marke: | PROMAT | Norm: | DIN 13157-2021 | Tiefe ca.: | 110 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe kasten orange, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten spezial baustelle, Erste-Hilfe-Kasten, Erste-Hilfe-Kästen, Erste-Hilfe-Koffer, KFZ-Kasten, KFZ-Verbandkasten, Verbandkasten |
| | |
| |