Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel SAFELINE I EN 352-2 SNR 25 dB 1 PA/Box PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     79DAC-4000370288NW
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000370288
EAN/GTIN:
     4015448691242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen

Gehörschutzstöpsel SAFELINE I EN 352-2 SNR 25 dB 1 PA/Box PROMAT

mit Kordel · wiederverwendbarer vorgeformter Gehörschutzstöpsel mit Verbindungskordel · weiche Lamellen sorgen für optimalen Sitz ohne Größenanpassung · hoher Tragekomfort · die glatte und schmutzabweisende Oberfläche des Gehörschutzstöpsels lässt sich leicht mit Wasser und Seife reinigen · in einer praktischen Aufbewahrungsbox mit Gürtelclip · EN 352-2 / (SNR) = 25dB (A) / H-Wert = 25 db (A) / M-Wert = 23 db (A) / L-Wert = 21 dB (A) Weitere technische Eigenschaften: · L-Wert: 21dB · Eigenschaft: wiederverwendbar, mit Kordel, Lamellen · M-Wert: 23dB · H-Wert: 25dB
Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Paar / Box
Farbe:
blau
Marke:
PROMAT
SNR:
25 dB
Norm:
EN 352-2
PSA-Kategorie:
III
PSA-Verordnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Sammelbehälter, sammelbehälter kunststoff, sammelbehälter, Gehörschutz, Ohrenschutz, Ohropax, Ohrstoepsel, Stöpsel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
12717
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,91*
€ 1,48*
3 Tage
15
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,92*
€ 1,49*
4 Tage
12662
5
pro Stück
€ 8,90*
ab € 1,02*
€ 1,64*
1 Tag
8864
5
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,03*
€ 1,67*
5 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,65*
ab € 1,05*
€ 1,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000370297
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.