Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägekettenhaftöl 100-120 mm²/s (bei 40GradC) 5l Kanister PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000355321
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000355321
EAN/GTIN:
     4015448552253
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kettensägenhaftöl
Kettensägenöl
Kettensägeöl
Sägekettenhaftöl

Sägekettenhaftöl 100-120 mm²/s (bei 40GradC) 5l Kanister PROMAT CHEMICALS

Hochleistungs-Kettenöl auf Mineralölbasis · optimale Haftfähigkeit · schützt wirkungsvoll vor Korrosion · durch schmierverbessernde Zusätze wird ein äußerst niedriger Ketten- und Schienenverschleiß gewährleistet · zur Schmierung von Motorsägen aller Fabrikate · optimale Vollschmierung im Sommer und Winter, auch unter erschwerten Einsatzbedingungen und aufgrund hoher Leistungsreserven auch beim Sägen von Hartholz · Dichte/20 °C 850-900 kg/m³ DIN EN ISO 12185 Viskosität/40 °C 100-130 mm²/s DIN 51562 Flammpunkt > 150 °C ISO 2592 Weitere technische Eigenschaften: · Viskosität: 100-120 mm²/s (bei 40°C)
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Gebinde:
Kanister
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Gefahrstoff - Lagerklasse:
10
REACH - Flammpunkt °C:
150
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 2,482* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000355320
ab € 2,59*
Ähnlich
PROMAT
4000355324
ab € 3,81*
Ähnlich
PROMAT
4000355325
ab € 20,92*
Ähnlich
KAJO
34100044
ab € 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.