| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000355303 Herst.-Nr.: 4000355303 EAN/GTIN: 4015448552208 |
| | | |
|
| | |
| Mehrzweckfett 5kg hell Eimer PROMAT CHEMICALS helles Universalfett · lithiumverseift · Einsatz sowohl zur allgemeinen Maschinenschmierung als auch für anspruchsvolle Schmierstellen · zur Schmierung von Gleit- und Wälzlagern bei Baumaschinen, Förderanlagen, an Kraftfahrzeugen, Lkw, Industriemaschinen usw. · als Abschmierfett in Bau- und Landmaschinen · wasserbeständig · walkstabil · oxidationsbeständig · silikon- und harzfrei · Temperaturbereich von -30 °C bis +120 °C (kurzzeitig bis +130 °C) · Kennzeichnung: K 2 K-30 / DIN 51 502 · NLGI-Klasse 2 Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: hell · Temperatur: -30 bis +120°C Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 kg | Gebinde: | Eimer | Marke: | PROMAT CHEMICALS | Gefahrstoff - Lagerklasse: | 11 | REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen): | WGK 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, lagerfett 5 kg, lagerfett, lagerfett eimer, Fett, Fette, Lithium, Mehrzweckfette, NOW, Schmiermittel, Schmierstoff, Schmierstoffe |
| | |
| |