Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassentwickler weiß 500 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-4000354551
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354551
EAN/GTIN:
     4015448551652
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtigkeitsprüfmittel
Gasprüf-Flüssigkeit
Leckfinder
Lecksuchmittel

Nassentwickler weiß 500 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS

leichtflüchtig · trocknet innerhalb von 5 - 20 Minuten ab · eventuelle Risse sind bei Tageslicht durch rote Linien oder Punkte in der weißen Oberfläche gut sichtbar · in Verbindung mit dem Farbeindringmittel bildet der Nassentwickler eine feinkörnige Entwicklerschicht · Wirkstoff entspricht Musterprüfung nach DIN EN ISO 3452-2 · silikonfrei · Rissprüfsystem: Farbeindringmittel, Nassentwickler und Zwischenreiniger Weitere technische Eigenschaften: · Temperatur: +10°C bis +50°C
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Spraydose
Farbe:
weiß
Marke:
PROMAT CHEMICALS
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
335.00
Druckgaspackungen:
ja
Faktor:
3
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgut - Klasse:
2
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosol
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
Hochentzündlich:
ja
REACH - Flammpunkt °C:
-87
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger
REACH - UFI-Nummer:
N080-800H-900T-CPXG
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lecksuchspray, leckfinder spraydose 500ml, leckfinder spray, leckfinder, Farbeindringmittel, Metallprüfspray, Nassentwickler, NOW, Oberflächenprüfung, Prüfmittel, Rissprüfsysteme, Rissprüfung, Zwischenreiniger
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 18.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,72* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 6,08*
€ 7,24
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Kartonage
ab 18000 Kartonagen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CRC Industries
1030414
ab € 12,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.