Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundierungsspray dunkelgrau 400ml Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-4000354167
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354167
EAN/GTIN:
     4015448551638
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Acryllasur

Grundierungsspray dunkelgrau 400ml Spraydose PROMAT CHEMICALS

hochwertiger Acryllack · hervorragender Korrosionsschutz mit Langzeitwirkung · schnell trocknend · in Kfz-Betrieben zur Grundierung und Ausbesserung von Karosserieteilen, Hohlräumen, Fahrzeugrahmen, Anhängern etc. · Verwendung bei Baumaschinen, in Industrie- und Handwerk bei Stahlkonstruktionen, Geländerbau, Kesselbau, Tankanlagen etc. · silikonfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrau
Inhalt:
400 ml
Gebinde:
Spraydose
Marke:
PROMAT CHEMICALS
passend für:
Metalloberflächen
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
188.80
Druckgaspackungen:
ja
Faktor:
3
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgut - Klasse:
2
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosol
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
Hochentzündlich:
ja
REACH - Flammpunkt °C:
-87
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkun | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger
REACH - UFI-Nummer:
UY60-50QR-M00V-EKXQ
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Grundierungsspray, Korrosionsschutzspray, acryllack 400ml, acryl lack, Grundierspray, Grundierungen, Grundierungssprays, Isolierung, Korrosionsschutz, NOW, Rostprimer, Safestep, Versiegelung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 36.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,70* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
European Aerosols
744020
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.