Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubensicherung 50g mf.hochvikos dunkelblau Pumpdosierer PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-4000353916
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000353916
EAN/GTIN:
     4015448604037
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungskleber
Fügeklebstoff

Schraubensicherung 50g mf.hochvikos dunkelblau Pumpdosierer PROMAT CHEMICALS

mittelfest, hochviskos · ein 1-komponentiger anaerober Flüssigkunststoff, härtet bei Kontakt mit Metallen unter Luftausschluss aus · ersetzt herkömmliche Befestigungsmethoden wie Splinte, Federringe und Scheiben · handfest nach ca. 10 bis 20 Min. · funktionsfest nach 1 bis 3 Std.· Viskosität: 2.000 bis 7.500 mPas (25 °C) · Spaltfüllvermögen: 0,25 mm · max. Gewinde: M 36 · Festigkeitsklasse DIN 30661:2 · Losbrechmoment: 17 bis 22 Nm · Temperaturbereich von -55 °C bis +150 °C · klebt, dichtet und sichert Schraubverbindungen, Fügeteile, Lager und Rohrverbindungen einfach, sicher und dauerhaft · mit DVGW-Freigabe für den Trinkwasserbereich Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: dunkelblau · Losbrechmoment: 17 bis 22Nm · Spaltüberbrückung max.: 0,25mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 g
Gebinde:
Pumpdosierer
Festigkeitsklasse:
mittelfest
Temperatur:
-55 bis +150 °C
Viskosität:
hochvikos
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Gewinde:
max. M36
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
0.00
Gefahrstoff - Lagerklasse:
10
REACH - Flammpunkt °C:
96
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H335 - Kann die Atemwege reizen.
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung mittelfest 50g, dichtungskleber, fügeklebstoff mittelfest, anaerob, Bolzensicherung, Kleber, Klebstoff, NOW, Schraubensicherungen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weicon
30243150
ab € 14,22*
Ähnlich
Marston-Domsel
MSS.5850K.P50
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.