| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000352004 Herst.-Nr.: MSS.5850K.P50 EAN/GTIN: 4016673010518 |
| | |
|
| | |
| mittelfest · klebt, dichtet und sichert Schraubverbindungen, Fügeteile, einfach, sicher und dauerhaft · ersetzt herkömmliche Befestigungsmethoden wie Splinte, Federringe und Scheiben · sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen und dichtet gleichzeitig ab · Temperaturbeständigkeit von -55 bis +150°C · kennzeichungsfrei · einfaches und punktgenaues Dosieren · kein Tropfen oder NachlaufenWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: blau· Losbrechmoment: 13 bis 18Nm· Spaltüberbrückung max.: 0,25mm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 g | Gebinde: | Pumpdosierer | Festigkeitsklasse: | mittelfest | Temperatur: | -55 bis +150 °C | Viskosität: | hochvikos | Marke: | MARSTON | Gewinde: | max. M36 | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,76* | € 7,16* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 115,41* | € 138,20* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 115,17* | € 138,69* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 117,94* | € 141,36* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 126,01* | € 152,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 5,7705* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|