Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sekundenkleber 5g transp.Dosierstift PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000353348
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000353348
EAN/GTIN:
     4015448878902
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff

Sekundenkleber 5g transp.Dosierstift PROMAT CHEMICALS

universeller Cyanacrylatkleber · kennzeichnungsfrei · geruchlos · zur Verklebung unterschiedlicher Materialverbindungen (Metall, Gummi, Holz, Pappe, Keramik sowie die meisten Kunststoffe) mit- und untereinander · anwendbar in Elektrik- und Elektronikindustrie, Maschinenbau, Metallverarbeitung, Automobilbau, Kunststoffverarbeitung, Modellbau, Möbelindustrie u. v. a. · Viskosität: 120 bis 250 mPas (20 °C) · Spaltfüllvermögen: < 0,1 mm · handfest nach 10 bis 120 Sekunden · temperaturbeständig von -50 °C bis +80 °C Weitere technische Eigenschaften: · Spaltüberbrückung max.: 0,1mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 g
Gebinde:
Dosierstift
Temperaturbeständigkeit:
-50 bis +80 °C
Farbe:
transparent
Viskosität:
120-250 mPa.s
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Gefahrstoff - Lagerklasse:
10
REACH - Flammpunkt °C:
111-130
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
EUH202 - Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden H | EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylatklebstoff 5g, cyanacrylat klebstoff, blitzkleber stift, Cyanacrylatklebstoffe, Kleber, Klebstoffe, Rapidkleber, Schnellkleber, Schnellklebstoff, Sofortklebstoffe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
264
40
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,21*
€ 1,59*
3 Tage
212
40
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,22*
€ 1,61*
5 Tage
353
40
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,44*
€ 1,88*
3 Tage
353
40
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,54*
€ 2,05*
5 Tage
353
40
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,55*
€ 2,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 63,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Henkel
PSK1C
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.