Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sekundenkleber 5g transp.Dosierstift PROMAT CHEMICALS


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000353348
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000353348
EAN/GTIN:
     4015448878902
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
universeller Cyanacrylatkleber · kennzeichnungsfrei · geruchlos · zur Verklebung unterschiedlicher Materialverbindungen (Metall, Gummi, Holz, Pappe, Keramik sowie die meisten Kunststoffe) mit- und untereinander · anwendbar in Elektrik- und Elektronikindustrie, Maschinenbau, Metallverarbeitung, Automobilbau, Kunststoffverarbeitung, Modellbau, Möbelindustrie u. v. a. · Viskosität: 120 bis 250 mPas (20 °C) · Spaltfüllvermögen: Weitere technische Eigenschaften: · Spaltüberbrückung max.: 0,1mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 g
Gebinde:
Dosierstift
Temperaturbeständigkeit:
-50 bis +80 °C
Farbe:
transparent
Viskosität:
120-250 mPa.s
Marke:
PROMAT CHEMICALS
VERORDNUNGWERT:
10
VERORDNUNGNAME:
Gefahrstoff - Lagerklasse
REACH - H-Sätze:
EUH202 - Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden H | EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1
Gefahrstoff - Lagerklasse:
10
REACH - Flammpunkt °C:
111-130
REACH - Gefahrstoff:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylatklebstoff 5g, cyanacrylat klebstoff, blitzkleber stift, Cyanacrylatklebstoffe, Kleber, Klebstoffe, Rapidkleber, Schnellkleber, Schnellklebstoff, Sofortklebstoffe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
234
40
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,20*
€ 1,59*
Lager 4BULW
220
40
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,21*
€ 1,61*
5 Tage
313
40
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,43*
€ 1,88*
3 Tage
313
40
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,53*
€ 2,05*
5 Tage
313
40
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,54*
€ 2,11*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Kartonagen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,21* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 40 Kartonagen ( entspricht € 64,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Henkel
PSK1C
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.