Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlusskupplung DN 7,2,IG MS blk Gew.G 1/2 Zoll 19,17mm PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1183622
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000351914
EAN/GTIN:
     4015448720942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung

Schnellverschlusskupplung DN 7,2,IG MS blk Gew.G 1/2 Zoll 19,17mm PROMAT

Messing · einseitig absperrend
Weitere Informationen:
Ausführung:
DN 7,2, Innengewinde
Gewinde:
G 1/2 ″
Temperaturbereich:
-20 bis +100 °C
Marke:
PROMAT
Mediumstemperatur:
-20 bis +100 °C
Gewinde mm:
19,17 mm
Material:
Messing blank
Betriebsdruck:
0-35 bar
REACH - SVHC:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, schnellkupplung messing 1/2 zoll, schnellkupplung messing, schnellkupplung, 243.33, Druckluft, Druckluftkupplungen, Einhand-Kupplungen, Kupplung, Kupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
680
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,56*
€ 2,16*
3 Tage
510
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,63*
€ 2,17*
3 Tage
476
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,66*
€ 2,20*
5 Tage
680
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,96*
€ 2,60*
4 Tage
680
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 1,98325*
€ 2,60325*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,56* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 21,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 2,43*
Ähnlich
PROMAT
4000351995
ab € 9,35*
Ähnlich
PROMAT
4000351911
ab € 1,55*
Ähnlich
PROMAT
4000351909
ab € 1,55*
Ähnlich
PROMAT
4000351910
ab € 1,56*
Ähnlich
PROMAT
4000351912
ab € 1,77*
Ähnlich
PROMAT
4000351913
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.