| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000351911 Herst.-Nr.: 4000351911 EAN/GTIN: 4015448720911 |
| | |
|
| | |
| Schnellverschlusskupplung DN 7,2,AG MS blk Gew.G 1/2 Zoll 20,95mm PROMAT Messing · einseitig absperrend Weitere Informationen: | | Ausführung: | DN 7,2, Außengewinde | Gewinde: | G 1/2 ″ | Temperaturbereich: | -20 bis +100 °C | Marke: | PROMAT | Mediumstemperatur: | -20 bis +100 °C | Gewinde mm: | 20,95 mm | Material: | Messing blank | Betriebsdruck: | 0-35 bar | REACH - SVHC: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, schnellkupplung messing, schnellkupplung, 243.03, Druckluft, Druckluftkupplungen, Einhand-Kupplungen, Kupplung, Kupplungen, Schnellverschlusskupplungen |
| | |
| |