Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1K-Pistolenschaum 750 ml B2 champagner o.Einw.-Handsch.Dose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-6200001751
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000340023
EAN/GTIN:
     4015448716884
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum

1K-Pistolenschaum 750 ml B2 champagner o.Einw.-Handsch.Dose PROMAT CHEMICALS

Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1 · einkomponentiger, gebrauchsfertiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum mit sehr guter Wärmedämmung und hervorragender Formstabilität · geeignet zur Montage nach GEG, DIN 4108-7 und RAL (Mo 01, ift Rosenheim) · exakte Dosierung durch Verarbeitung mit einer Montagepistole · zum Ausschäumen von Hohlräumen sowie zum Dämmen und Isolieren von Fenster- und Türrahmen, Fensterbänken · haftet auf fast allen Untergründen außer PE, PP, PTFE, Silikon · beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben, Chemikalien, Öl und Benzin · alterungsbeständig · nicht UV-beständig · nicht geeignet zum dauerhaften Einsatz unter Wasser · Schaumausbeute: bis zu 45 Liter · Temperaturbeständigkeit: -40 ºC bis +90 ºC · Verarbeitungstemperatur: Haftfläche und Umgebung +5 ºC bis +35 ºC / Dose +5 °C bis +30 °C · silikonfrei Weitere technische Eigenschaften: · Haltbarkeit: 12 Monate · Farbe: champagner · Chemische Basis: Polyurethan · Verarbeitungstemperatur: +5 bis+35°C · Temperaturbereich: -40 bis +90°C · Gebinde: Dose
Weitere Informationen:
Inhalt:
750 ml
Baustoffklasse:
B2
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Schaumausbeute:
bis zu 45 l
Lieferung:
ohne Einweghandschuhe
Druckgaspackungen:
ja
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgut - Klasse:
2
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosole
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
Hochentzündlich:
ja
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen. | H362 - Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. | H334 - Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome ode | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H332 - Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederhol | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H335 - Kann die Atemwege reizen. | H413 - Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfri | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: bauschaum 750 ml, bauschaum, 1K-Montageschäume, 1K-Pistolenschäume, Fensterschaum, Montageschäume, Pistolenschäume, Polyurethanschäume, PU-Montageschaum, PU-Montageschäume, PU-Pistolenschäume, PUR-Montageschaum, PUR-Schaum, PU-Schaum
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
741
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,91*
€ 6,08*
3 Tage
593
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,93*
€ 6,10*
6 Tage
unbekannt
12
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 4,96417*
€ 6,17417*
5 Tage
1000
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 5,01*
€ 6,21*
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 4,61*
€ 6,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 72,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000356205
ab € 18,71*
Zubehör
PROMAT
3000264110
ab € 28,16*
Zubehör
PROMAT
4000340025
ab € 2,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
781231I
ab € 14,31*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
781254
ab € 52,05*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
781198
ab € 19,86*
Zubehör
Soudal
106310
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.