Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1K-Pistolenschaum 750 ml B2 champagner o.Einw.-Handsch.Dose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9587-4000340023
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448716884
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum
B2 nach DIN 4102 Teil 1 · einkomponentiger, gebrauchsfertiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum mit sehr guter Wärmedämmung und hervorragender Formstabilität · geeignet zur Montage nach GEG, DIN 4108-7 und RAL (Mo 01, ift Rosenheim) · exakte Dosierung durch Verarbeitung mit einer Montagepistole · zum Ausschäumen von Hohlräumen sowie zum Dämmen und Isolieren von Fenster- und Türrahmen, Fensterbänken · haftet auf fast allen Untergründen außer PE, PP, PTFE, Silikon · beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben, Chemikalien, Öl und Benzin · alterungsbeständig · nicht UV-beständig · nicht geeignet zum dauerhaften Einsatz unter Wasser · Schaumausbeute: bis zu 45 Liter · Temperaturbeständigkeit: -40 ºC bis +90 ºC · Verarbeitungstemperatur: Haftfläche und Umgebung +5 ºC bis +35 ºC / Dose +5 °C bis +30 °C · silikonfrei
Weitere Informationen:
Inhalt:
750 ml
Baustoffklasse:
B2
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Schaumausbeute:
bis zu 45 l
Lieferung:
ohne Einweghandschuhe

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: bauschaum 750 ml, bauschaum, 1K-Montageschäume, 1K-Pistolenschäume, Fensterschaum, Montageschäume, Pistolenschäume, PU-Montageschaum, PU-Montageschäume, PUR-Montageschaum, PU-Schaum, PUR-Schaum, Polyurethanschäume, PU-Pistolenschäume
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
678
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,90*
€ 6,09*
1 Tag
633
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,92*
€ 6,12*
10 Tage
unbekannt
12
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 4,97417*
€ 6,19417*
5 Tage
904
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 4,98*
€ 6,23*
Lager 9587
nicht lagernd
12
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 4,62*
€ 6,59*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 6,59*
€ 7,84
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 6,29*
€ 7,49
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Kartonage
ab 6000 Kartonagen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,62* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 79,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000356205
ab € 18,74*
Zubehör
PROMAT
3000264110
ab € 28,25*
Zubehör
PROMAT
4000340025
ab € 2,83*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
781231I
ab € 14,31*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
781254
ab € 51,07*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
781198
ab € 19,62*
Zubehör
Soudal
106310
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.