Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1K-Pistolenschaum 750 ml B2 champagner o.Einw.-Handsch.Dose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000340023
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000340023
EAN/GTIN:
     4015448716884
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum
Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1 · einkomponentiger, gebrauchsfertiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum mit sehr guter Wärmedämmung und hervorragender Formstabilität · geeignet zur Montage nach GEG, DIN 4108-7 und RAL (Mo 01, ift Rosenheim) · exakte Dosierung durch Verarbeitung mit einer Montagepistole · zum Ausschäumen von Hohlräumen sowie zum Dämmen und Isolieren von Fenster- und Türrahmen, Fensterbänken · haftet auf fast allen Untergründen außer PE, PP, PTFE, Silikon · beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben, Chemikalien, Öl und Benzin · alterungsbeständig · nicht UV-beständig · nicht geeignet zum dauerhaften Einsatz unter Wasser · Schaumausbeute: bis zu 45 Liter · Temperaturbeständigkeit: -40 ºC bis +90 ºC · Verarbeitungstemperatur: Haftfläche und Umgebung +5 ºC bis +35 ºC / Dose +5 °C bis +30 °C · silikonfrei Weitere technische Eigenschaften: · Haltbarkeit: 12 Monate · Farbe: champagner · Chemische Basis: Polyurethan · Verarbeitungstemperatur: +5 bis+35°C · Temperaturbereich: -40 bis +90°C · Gebinde: Dose
Weitere Informationen:
Inhalt:
750 ml
Baustoffklasse:
B2
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Schaumausbeute:
bis zu 45 l
Lieferung:
ohne Einweghandschuhe
VERORDNUNGWERT:
2.1
VERORDNUNGNAME:
Gefahrgut - Gefahrzettel
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen. | H362 - Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. | H334 - Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome ode | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H332 - Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederhol | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H335 - Kann die Atemwege reizen. | H413 - Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfri | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2
Gefahrgut - Klasse:
2
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosole
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS02 | GHS07 | GHS08
Druckgaspackungen:
ja
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Hochentzündlich:
ja
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - Signalwörter:
Gefahr

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: bauschaum 750 ml, bauschaum, 1K-Montageschäume, 1K-Pistolenschäume, Fensterschaum, Montageschäume, Pistolenschäume, Polyurethanschäume, PU-Montageschaum, PU-Montageschäume, PU-Pistolenschäume, PUR-Montageschaum, PUR-Schaum, PU-Schaum
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
678
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,91*
€ 6,08*
Lager 4BULW
633
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,92*
€ 6,10*
10 Tage
unbekannt
12
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 4,97417*
€ 6,18417*
5 Tage
904
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 4,98*
€ 6,21*
4 Tage
952
12
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 5,405*
€ 6,725*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Kartonage
ab 6000 Kartonagen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,92* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 73,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000356205
ab € 18,74*
Zubehör
PROMAT
3000264110
ab € 28,02*
Zubehör
PROMAT
4000340025
ab € 2,86*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
781231I
ab € 14,24*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
781254
ab € 51,00*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
781198
ab € 19,66*
Zubehör
Soudal
106310
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.